SIEMENS - Módulo de memoria MSS pieza repuesto

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de memoria MSS pieza repuesto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo de expansión

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK3931-0AA00

Ref.Sonepar

545233

EAN

4011209740884

Modelo:

Dispositivo de expansión

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

10 mm

Altura:

17.6 mm

Profundidad:

16.3 mm

Módulo de memoria para 3RK3, 3SK2 y PROFINET 3SU1

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS