SIEMENS - Módulo de neutro medida corriente diferencial, entrada analógica para PAC3200/PAC4200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Medidor de amperios - no
Medidor potencia ciega - no
Medidor de velocidad rotacional - no
Medidor de frecuencia - no
Contador de pulso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KM9200-0AD00-0AA0
Ref.Sonepar
704567
EAN
4001869547589
Medidor de amperios:
no
Medidor potencia ciega:
no
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
no
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
no
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
no
Anchura:
43 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


