SIEMENS - Módulo de potencia ET 200SP 24V DC 8A F-PM-E ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CC - 20.4...28.8 V
Tensión de salida a CC - 20.4...28.8 V
Anchura - 20 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7136-6PA00-0BC0
Ref.Sonepar
328141
EAN
4025515082767
Tensión de entrada a CC:
20.4...28.8 V
Tensión de salida a CC:
20.4...28.8 V
Anchura:
20 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
58 mm
SIMATIC DP, Módulo de potencia F-PM-E PPM PROFIsafe, para ET 200SP; 24V DC desconexión segura de DQ y F-DQ hasta PL D/SIL2 o PL E/SIL3 2 para entradas digitales seguras 1 para salida digital segura PPM Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping. Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet. El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. Con el módulo Power Module de seguridad se pueden desconectar de forma segura los módulos estándar enchufados en su grupo de potencial. Los accesorios disponibles para ET 200SP abarcan desde plaquitas de identificación por color o por referencia hasta tiras rotulables para los distintos módulos y garantizan la máxima visibilidad en el armario eléctrico.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


