SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM230 3AC 380-480V -10/+10% 47-63Hz 30kW 512x275x204 - 6SL3210-1NE26-0AL0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM230 3AC 380-480V -10/+10% 47-63Hz 30kW 512x275x204

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 550 Hz

  • Corriente de salida nominal I2N - 60 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3210-1NE26-0AL0

Ref.Sonepar

800879

EAN

4042948660348

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

60 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

30 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

22 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-10 %

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

-99999

Número de interfaces HW PROFINET:

-99999

Número de interfaces HW RS232:

-99999

Número de interfaces HW RS422:

-99999

Número de interfaces HW RS485:

-99999

Número de interfaces HW en serie TTY:

-99999

Número de interfaces HW USB:

-99999

Número de interfaces HW en paralelo:

-99999

Número de interfaces HW Otras:

-99999

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

512 mm

Anchura:

275 mm

Profundidad:

204 mm

Módulo de potencia SINAMICS G120 PM230 con filtro de clase A, grado de protección IP20 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz. Potencia sobrecarga leve: 30kW al 110% 60 s, 100% 240 s temperatura del aire ambiente de 0 a +40 °C (LO) 512x 275x 204 (Al x An x P), FSD sin Control Unit ni unidad de mando habilitada para CU240B/E-2 y CU230P-2 a partir de la versión de firmware V4.4 nota: PM230 compatible Sin Safety.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS