SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM230 con filtro Clase A 3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz 15kW 620x230x249
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 550 Hz
Corriente de salida nominal I2N - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3223-0DE31-5AG1
Ref.Sonepar
806987
EAN
4042948671672
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
550 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
32 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
15 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
11 kW
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
5 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
10 %
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
-99999
Número de interfaces HW PROFINET:
-99999
Número de interfaces HW RS232:
-99999
Número de interfaces HW RS422:
-99999
Número de interfaces HW RS485:
-99999
Número de interfaces HW en serie TTY:
-99999
Número de interfaces HW USB:
-99999
Número de interfaces HW en paralelo:
-99999
Número de interfaces HW Otras:
-99999
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Convertidor U
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
620 mm
Anchura:
230 mm
Profundidad:
249 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


