SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz 110kW - 6SL3210-1RE32-5UL0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz 110kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 550 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3210-1RE32-5UL0

Ref.Sonepar

651508

EAN

4042948673539

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

250 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

132 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

110 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-10 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

no

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

-99999

Número de interfaces HW PROFINET:

-99999

Número de interfaces HW RS232:

-99999

Número de interfaces HW RS422:

-99999

Número de interfaces HW RS485:

-99999

Número de interfaces HW en serie TTY:

-99999

Número de interfaces HW USB:

-99999

Número de interfaces HW en paralelo:

-99999

Número de interfaces HW Otras:

-99999

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

708 mm

Anchura:

305 mm

Profundidad:

357 mm

Módulo SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ potencia sobrecarga alta: 110KW con 150% 60S, 100% 240S, temperatura ambiente -20 BIS +50 GRD C (HO) potencia baja sobrecarga: 132kW con 135% 3S,110% 57S,100% 240S temperatura ambiente -20 BIS +40 GRD C (LO) 708x 305x 357 (ALXAXP), FSF grado protección IP20 sin control UNIT y unidad de mando aprobado partir de la CU firmware- versión V4.7 SP6 HF1.