SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz 22kW - 6SL3210-1RE26-0UL0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz 22kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26.916 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6SL3210-1RE26-0UL0

Ref.Sonepar

544544

EAN

4042948673393

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

60 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

30 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

22 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-10 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

no

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

-99999

Número de interfaces HW PROFINET:

-99999

Número de interfaces HW RS232:

-99999

Número de interfaces HW RS422:

-99999

Número de interfaces HW RS485:

-99999

Número de interfaces HW en serie TTY:

-99999

Número de interfaces HW USB:

-99999

Número de interfaces HW en paralelo:

-99999

Número de interfaces HW Otras:

-99999

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

472 mm

Anchura:

200 mm

Profundidad:

237 mm

Módulo SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ potencia sobrecarga alta: 22KW con 150% 60S, 100% 240S, temperatura ambiente -20 BIS +50 GRD C (HO) potencia baja sobrecarga: 30kW con 135% 3S, 110% 57S,100% 240S temperatura ambiente -20 BIS +40 GRD C (LO) 472 X 200 X 237 (ALXAXP), FSD grado protección IP20 sin control UNIT y unidad de mando aprobado partir de la CU firmware- versión V4.7 SP6 HF1.