SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120 PM240P-2 sin filtro 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz 37kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 550 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36.711 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6SL3210-1RE28-8UL0
Ref.Sonepar
328426
EAN
4042948673430
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
550 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
90 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
45 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
37 kW
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
5 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
10 %
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
-99999
Número de interfaces HW PROFINET:
-99999
Número de interfaces HW RS232:
-99999
Número de interfaces HW RS422:
-99999
Número de interfaces HW RS485:
-99999
Número de interfaces HW en serie TTY:
-99999
Número de interfaces HW USB:
-99999
Número de interfaces HW en paralelo:
-99999
Número de interfaces HW Otras:
-99999
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Convertidor U
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
551 mm
Anchura:
275 mm
Profundidad:
237 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


