SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120/S120 PM240-2 FSG C2 con freno chopper 3AC380-480V+10/-10%
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 550 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3210-1PE34-8AL0
Ref.Sonepar
328424
EAN
4042948676820
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
550 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
477 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
250 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
200 kW
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:
5 %
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:
10 %
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Tipo de convertidor:
Convertidor U
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
1000 mm
Anchura:
305 mm
Profundidad:
357 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


