SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120/S120 PM240-2 FSG C3 con freno chopper 3AC380-480V+10/-10%

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo de potencia SINAMICS G120/S120 PM240-2 FSG C3 con freno chopper 3AC380-480V+10/-10%

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 550 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3210-1PE33-0CL0

Ref.Sonepar

328423

EAN

4042948676790

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

302 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

160 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

132 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-10 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

1000 mm

Anchura:

305 mm

Profundidad:

357 mm

Módulo de potencia SINAMICS G120/S120 PM240-2 FSG C3 con freno chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz 132kW -20 bis +50 GRD C (HO) 160kW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S -20 bis +40C (LO) 1000x305x357 FSG IP20.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS