SIEMENS - Módulo de prueba led tensión 12-240V borne tornillo - 3SU1400-1CK10-1AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - no
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1400-1CK10-1AA0
Ref.Sonepar
329726
EAN
4011209965171
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
no
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
12...240 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
12...240 V
Tensión nominal Ue a CC:
12...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Otros
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


