SIEMENS - Módulo de redundancia SITOP RED1200, entrada / salida: DC 48V/40A, para desacoplar dos fuentes de alimentación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 12...48 V
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4347-7RB00-0AX0
Ref.Sonepar
328659
EAN
4025515155249
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
12...48 V
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
40 A
Tensión de alimentación nominal a CC:
12...48 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
45 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
125 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


