SIEMENS - Módulo de respaldo BUF8600 100MS 40A - 6EP4297-8HB00-0XY0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
SNMP - no
Altura - 125 mm
Anchura - 60 mm
Profundidad - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP4297-8HB00-0XY0
Ref.Sonepar
418968
EAN
4025515154501
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
SNMP:
no
Altura:
125 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
1.33 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
SITOP BUF8600 100 ms módulo de respaldo para PSU8600 capacidad de respaldo 100 ms/40 A con condensadores electrolíticos sin mantenimiento *homologación Ex ya no disponibles* Los módulos de respaldo SITOP BUF8600 con acumuladores de energía exentos de mantenimiento, que forman parte del sistema modular de la SITOP PSU8600, cubren de manera fiable cortes de alimentación breves de hasta 100 ms con 24 V DC y 40 A a plena carga. En caso de fallo de la tensión de red, asumen de manera automática la alimentación de corriente continua. Pueden conectarse al módulo base PSU8600 hasta dos módulos de respaldo BUF8600 en cualquier combinación. La conexión se realiza por el lado superior delos módulos, y no requiere cableado gracias al sistema Clip Link, un conector para datos de sistema y alimentación eléctrica. El sistema modular de alimentación PSU8600 único en su género con integración completa en TIA marca la pauta en lo que respecta a fiabilidad de la instalación y a eficiencia.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


