SIEMENS - Módulo de respaldo SITOP BUF1200 300ms de tiempo de respaldo para 40A el tiempo depende la corriente de carga entrada 24V DC - 6EP4231-7HB00-0AX0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 135 mm
Anchura - 70 mm
Profundidad - 155 mm
Peso - 1.2 kg
Tiempo de transición para carga total - 0.3 min
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4231-7HB00-0AX0
Ref.Sonepar
865744
EAN
4025515155256
Altura:
135 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
155 mm
Peso:
1.2 kg
Tiempo de transición para carga total:
0.3 min
Módulo de respaldo SITOP BUF1200 autonomía 300 ms/40 A hasta 2,4 s/5 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


