SIEMENS - Módulo de respaldo Sitop PSU8600 BUF8600 10S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
SNMP - no
Altura - 125 mm
Anchura - 125 mm
Profundidad - 150 mm
Peso - 1.95 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP4295-8HB00-0XY0
Ref.Sonepar
290036
EAN
4025515154679
SNMP:
no
Altura:
125 mm
Anchura:
125 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
1.95 kg
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
SITOP BUF8600 10s módulo de respaldo para PSU8600 capacidad de respaldo 10 s/40 A con condensadores de doble capa sin mantenimiento *homologación Ex ya no disponibles* Los módulos de respaldo SITOP BUF8600 con acumuladores de energía exentos de mantenimiento, que forman parte del sistema modular de la SITOP PSU8600, cubren de manera fiable cortes de alimentación breves de hasta 10 s con 24 V DC y 40 A a plena carga. En caso de fallo de la tensión de red, asumen de manera automática la alimentación de corriente continua. Pueden conectarse al módulo base PSU8600 hasta dos módulos de respaldo BUF8600 en cualquier combinación. La conexión se realiza por el lado superior de los módulos, y no requiere cableado gracias al sistema Clip Link, un conector para datos de sistema y alimentación eléctrica. El sistema modular de alimentación PSU8600 único en su género con integración completa en TIA marca la pauta en lo que respecta a fiabilidad de la instalación y a eficiencia.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


