SIEMENS - Módulo de salidas analógicas SIMATIC ET 200SP HA, AQ 8xI HART HA apto para bloques de bornes H1, M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 8
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW RS232 - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6DL1135-6TF00-0PH1
Ref.Sonepar
621571
EAN
4047622331040
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
8
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
22.5 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
138 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


