SIEMENS - Módulo de salidas digitales 16xAC230V/1A 16 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Salida digital configurable - sí
Tipo de salida digital - Tiristor bidireccional
Intensidad de salida - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7522-5FH00-0AB0
Ref.Sonepar
545992
EAN
4047623404101
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Tiristor bidireccional
Intensidad de salida:
1 A
Tipo de tensión de salida:
CA
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


