SIEMENS - Módulo de salidas digitales 16xAC230V/2A 16 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7522-5HH00-0AB0
Ref.Sonepar
329874
EAN
4047623404187
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
2 A
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


