SIEMENS - Módulo de salidas digitales SIMATIC ET 200SP, DQ 16x24VDC/0, 5A Standard, Source Output PNP, maniobra P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7132-6BH01-2BA0
Ref.Sonepar
589110
EAN
4047623408581
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Otros
Intensidad de salida:
0.5 A
Tensión de salida permitida:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
2
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
15 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


