SIEMENS - Módulo de salidas digitales SIMATIC ET 200SP HA, DQ 16x24VCC/0,5A HA, apto para bloques de bornes, H1, M1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Intensidad de salida - 0.5 A
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6DL1132-6BH00-0PH1
Ref.Sonepar
621569
EAN
4047622332115
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Intensidad de salida:
0.5 A
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
22.5 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
138 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


