SIEMENS - Módulo de seguridad 115-230V AC 22mm - 3SK2112-2AA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
87 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SK2112-2AA10
Ref.Sonepar
429716
EAN
4047621004938
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
sí
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
sí
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
sí
Con función de silenciador:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Categoría de parada según IEC 60204:
0 + 1
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
124.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


