SIEMENS - Módulo de seguridad 2NA electrónico +1NC 24V CC conexión tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SK1112-1BB40
Ref.Sonepar
108916
EAN
4011209913547
Modelo:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
sí
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
Uno y dos canales
Con entrada de arranque:
sí
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Categoría de parada según IEC 60204:
0
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
91.6 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


