SIEMENS - Módulo de seguridad SIRIUS módulo Interface seguridad modular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Montaje en carriles posible - no
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK3511-2BA10
Ref.Sonepar
792153
EAN
4011209684355
Modelo:
Otros
Montaje en carriles posible:
no
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Categoría de parada según IEC 60204:
Otros
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
113 mm
Profundidad:
124 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


