SIEMENS - Módulo de selectividad Sitop PSE200U, con mensaje de estado por canal, DC 24V/3A salida, 4 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Tensión de alimentación DC - 22...30 V
Intervalo de medición de corriente - 0.5...3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1961-2BA61
Ref.Sonepar
754818
EAN
4025515154921
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
22...30 V
Intervalo de medición de corriente:
0.5...3 A
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
sí
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
5 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
72 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


