SIEMENS - Módulo digital 4 entradas 2 salidas CC 24V salida 2 módulo digital
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo digital
Función de conmutación - Estable mono
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3UF7300-1AB00-0
Ref.Sonepar
331557
EAN
4011209606197
Modelo:
Módulo digital
Función de conmutación:
Estable mono
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de salidas con contacto:
2
Número de salidas electrónicas:
0
Número de entradas digitales:
4
Entradas para conexión de termistor:
no
Entrada para la detección de fugas a tierra:
no
Entrada para sensor analógico de temperatura:
no
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


