SIEMENS - Módulo digital SIMATIC S7-1200 SB 1223 5V CC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo digital SIMATIC S7-1200 SB 1223 5V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7223-3AD30-0XB0

Ref.Sonepar

312936

EAN

6940408100817

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

2

Número de salidas digitales:

2

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

15 mA

Tensión de entrada permitida:

0...6 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.1 A

Tensión de salida permitida:

4.25...6 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.05...20 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

38 mm

Altura:

62 mm

Profundidad:

21 mm

SIMATIC S7-1200, E/S digitales SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200 kHz Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Si debe ampliar su CPU SIMATIC S7-1200 con pocas entradas y salidas, entonces las Signal Bords son una buena alternativa a los módulos de señales. Las Signal Boards se enchufan directamente en el frente del controlador (también posible en la CPU 1211C) y están disponibles en modelos con entradas y salidas analógicas y digitales así como de composición mixta. La gama incluye también una Board de comunicación con interfaz RS 485. Las Signal Boards permiten ampliar a posteriori la configuración sin ocupar más espacio en el armario o gabinete.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS