SIEMENS - Módulo digital SM 1221 8 entradas 24V CC SM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7221-1BF32-0XB0
Ref.Sonepar
96226
EAN
6940408101913
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
4 mA
Tensión de entrada permitida:
0...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Intensidad de salida:
0 A
Tensión de salida permitida:
0...0 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.2...12.8 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
45 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


