SIEMENS - Módulo digital SM 1223 16 entrada 24V 16 salidas relé 2A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo digital SM 1223 16 entrada 24V 16 salidas relé 2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7223-1PL32-0XB0

Ref.Sonepar

166818

EAN

6940408102019

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

16

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

4 mA

Tensión de entrada permitida:

0...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Relé

Intensidad de salida:

2 A

Tensión de salida permitida:

5...250 V

Tipo de tensión de salida:

CA/CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.2...12.8 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

70 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

SIMATIC S7-1200, E/S digitales SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI DC 24V, Sink/Source, 16 DO, relé 2 A Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS