SIEMENS - Módulo digital SM 1223 8 entradas 8 salidas transistor 0,5A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo digital SM 1223 8 entradas 8 salidas transistor 0,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7223-1BH32-0XB0

Ref.Sonepar

96232

EAN

6940408101982

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

8

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

4 mA

Tensión de entrada permitida:

0...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.2...12.8 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

45 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

SIMATIC S7-1200, E/S digitales SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8 DO, Transistor 0,5 A Basic Controller SIMATIC S7-1200, flexibles gracias a variadas posibilidades de comunicación. Usando los módulos de señales es posible adaptar la configuración de su SIMATIC S7-1200 (exceptuando la CPU 1211C) a sus requisitos particulares. Para ello la gama dispone de módulos de entradas y salidas digitales y analógicas y de composición mixta, también en variante de seguridad. Esta posibilidad de ampliación granular permite ahorrar espacio en el armario o gabinete y optimizar sus costes de hardware.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS