SIEMENS - Módulo DISTRIBUIDOR tensión PD CC 24V 1x7/8 4xM12 - 6ES7148-6CB00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo DISTRIBUIDOR tensión PD CC 24V 1x7/8 4xM12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7148-6CB00-0AA0

Ref.Sonepar

328181

EAN

4025515078111

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, distribuidor de tensión PD 24 V DC; 1 x 7/8", 4x M12, Grado de protección IP67 SIMATIC ET 200eco PN es una periferia tipo bloque con conexión PROFINET y grado de protección IP65/67, por lo que constituye una solución compacta y con proyección de futuro que presenta una escasa dificultad de montaje y define nuevos estándares en el mercado. La periferia tipo bloque se puede instalar y poner en marcha en cualquier posición de forma sencilla y flexible. ​Su diseño inteligente permite montarla directamente a pie de máquina o en la línea de montaje. Su caja de fundición de cinc de gran robustez garantiza la protección idónea en caso de condiciones ambientales extremas y permite su empleo con temperaturas entre -40° y +60 °C. Otra ventaja del sistema es su enorme resistencia frente a vibraciones, polvo, aceite y humedad. Con SIMATIC ET 200eco PN, dispondrá de una solución completa innovadora y con proyección de futuro que, gracias al switch de 2 puertos integrado, puede configurarse de manera flexible e incorporarse a topologías en línea dentro de una instalación. ​​Los conectores de alimentación M12 con codificación L simplifican el sistema de alimentación y permiten una mayor corriente admisible y, por lo tanto, longitudes de cable claramente superiores en campo sin necesidad de cables de alimentación adicionales. Siemens garantiza soluciones innovadoras y con proyección de futuro que ayudan a abrirse a nuevas áreas de negocio gracias a tecnologías clave adaptadas a los productos ET 200.​ El catálogo abarca desde módulos de entradas y salidas digitales y analógicas en distintas variantes (incl. mediciones de corriente, tensión, temperatura y resistencia) hasta IO-Link-Master y un módulo de seguridad para la conexión de sensores y actuadores hasta SIL 3/PLe. En caso necesario, pueden desconectarse las salidas de los módulos estándar con seguridad aplicativa hasta SIL 2.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS