SIEMENS - Módulo E/S configurable SIMATIC ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16x24Vcc HART, apto para bloques de bornes H1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo E/S configurable SIMATIC ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16x24Vcc HART, apto para bloques de bornes H1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6DL1133-6EW00-0PH1

Ref.Sonepar

743634

EAN

4047622330692

SIMATIC ET 200SP HA, MÓDULO E/S CONFIGURABLE, AI-DI16/DQ16X24VDC HART, APTO PARA BLOQUE DE BORNES H1, M1, CODIGO DE COLOR CC00, DIAGN. CANAL, 16BIT, +/-0,1%, Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.​​ Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ​​​Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.​​ ​El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS