SIEMENS - Módulo ED SM 1226 F-DI 16X 24VDC 75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7226-6BA32-0XB0
Ref.Sonepar
270879
EAN
4025515082897
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
5 mA
Tensión de entrada permitida:
-30...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.8...12.8 ms
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
70 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


