SIEMENS - Módulo electrónico 4 EA U+-10V 0-. 10V+-5V 1-. 5V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo electrónico 4 EA U+-10V 0-. 10V+-5V 1-. 5V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Entrada, intensidad - no

  • Entrada, tensión - sí

  • Entrada, resistencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7144-4FF01-0AB0

Ref.Sonepar

216585

EAN

4047623403227

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Entrada, intensidad:

no

Entrada, tensión:

sí

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

sí

Resolución de las entradas analógicas:

15 Bit

Número de entradas analógicas:

4

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

45 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

35 mm

SIMATIC DP, Módulo electrónico para ET 200 pro 4 AI U High Feature, +-10V; 0...10V; +-5V; 1...5V; diagnóstico por canales; incl. módulo de bus, Módulo de conexión IO 6ES7194-4..00-0AA0 pedir por separado SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia modular, robusto y versátil con grado de protección IP65/67, que destaca por su extensa gama de módulos. De este modo Siemens ofrece una posibilidad de aplicación compacta y multifunción, que, gracias a su diseño modular, puede instalarse directamente en la máquina y no necesita armario eléctrico.​​ El sistema de periferia es capaz de reaccionar de manera flexible y rápida a diferentes requisitos de automatización con su abanico de módulos amplio e innovador. Además de la versatilidad de la gama de módulos, el diseño del sistema hace que ocupe poco espacio y sea fácil de montar. Asimismo, es posible minimizar los tiempos de parada de la instalación, puesto que los módulos High Feature de SIMATIC ET 200pro incorporan posibilidades de diagnóstico amplias y precisas. ​​El hot swapping permite sustituir los módulos electrónicos en caso de fallo sin tener que desconectar la instalación. Durante la sustitución de los módulos, el cableado se mantiene y las demás partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Siemens ofrece una solución completa de alta calidad y uso flexible que soporta altas solicitaciones mecánicas gracias a su ejecución robusta. Una gestión de calidad continua contribuye a que los productos ET 200 establezcan nuevos estándares en el mercado y hagan de Siemens un socio fiable a largo plazo. El sistema ofrece un amplísimo catálogo de módulos. Además de varios módulos de entradas y salidas digitales y analógicas en las más distintas variantes, se ofrecen también una serie de módulos de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Específicamente para el control de motores, el sistema ET 200pro ofrece soluciones integradas en forma de arrancadores de motor y convertidores de frecuencia, disponibles asimismo en variantes de seguridad. Un IO-Link-Master y un módulo para la conexión de componentes RFID a través de la interfaz RS 232/422 completan el catálogo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS