SIEMENS - Módulo electrónico cargas medias 4xIO-LINK standard V1.1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo electrónico cargas medias 4xIO-LINK standard V1.1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - no

  • Protocolo de soporte para PROFIBUS -

  • Protocolo de soporte para CAN - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7137-6BD00-0BA0

Ref.Sonepar

328143

EAN

4025515082095

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

Accesorio del sistema:

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

Montaje en carriles posible:

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

Ensamblaje en cremallera posible:

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

13 mm

Altura:

73 mm

Profundidad:

58 mm

Módulo electrónico SIMATIC ET 200, para ET 200SP, módulo de comunicación CM 4 x IO-Link STANDARD, IO-Link master V1.1.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS