Fin de vida

SIEMENS - MÓDULO ELECTRÓNICO DE PESAJE SIWAREX WP231

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - MÓDULO ELECTRÓNICO DE PESAJE SIWAREX WP231

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de funciones - 1

  • Redundancia - no

  • Apto para recuento - no

  • Apto para peso - sí

  • Apto para controlador de temperatura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7MH4960-2AA01

Ref.Sonepar

217048

EAN

8499093645366

Número de funciones:

1

Redundancia:

no

Apto para recuento:

no

Apto para peso:

sí

Apto para controlador de temperatura:

no

Apto para control de soldadura:

no

Apto para control de presión:

no

Apto para NC:

no

Función de posicionamiento electrónico disponible:

no

Apto para CNC:

no

Apto para SSI:

no

Apto para detección incremental de datos:

no

Apto para detección de valor absoluto:

no

Posibilidad de controlador de flujo:

no

Apto para medición de flujo:

no

Apto para controlador de ruta:

no

Apto para controlador de leva:

no

Apto para sierra oscilante:

no

Apto para control multieje:

no

Posibilidad de controlador de eje único:

no

Apto para posicionamiento de multieje:

no

Posibilidad de posicionamiento de eje único:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Número de funciones:1,Redundancia:no,Apto para recuento:no,Apto para peso:sí,Apto para controlador de temperatura:no,Apto para control de soldadura:no,Apto para control de presión:no,Apto para NC:no,Función de posicionamiento electrónico disponible:no,Apto para CNC:no,Apto para SSI:no,Apto para detección incremental de datos:no,Apto para detección de valor absoluto:no,Posibilidad de controlador de flujo:no,Apto para medición de flujo:no,Apto para controlador de ruta:no,Apto para controlador de leva:no,Apto para sierra oscilante:no,Apto para control multieje:no,Posibilidad de controlador de eje único:no,Apto para posicionamiento de multieje:no,Posibilidad de posicionamiento de eje único:no,Apto para funciones de seguridad:no,Categoría según EN 954-1:-,SIL según IEC 61508:-,Nivel de rendimie

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS