SIEMENS - Módulo electrónico para ET200S 2SD CC 24V/0,5A (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo electrónico para ET200S 2SD CC 24V/0,5A (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7132-4BB01-0AA0

Ref.Sonepar

44870

EAN

4025515072294

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

2

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

0 mA

Tipo de salida digital:

Otros

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

17.4...25.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.2...1.3 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

15 mm

Altura:

81 mm

Profundidad:

52 mm

Módulos electrónicos SIMATIC DP para ET 200S, 2 DO estándar DC 24V/0,5A, 15 mm de ancho 5 unidades.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS