SIEMENS - Módulo electrónico salida digital ET 200SP 4 SDX24-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 20.4...264 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7132-6FD00-2BB1
Ref.Sonepar
589114
EAN
4047623406792
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
20.4...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
20.4...264 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
4
Salida digital configurable:
sí
Tipo de salida digital:
Tiristor bidireccional
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
20.4...264 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
20 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


