SIEMENS - Módulo electrónico seguridad 4/8 F-DI/4 F-DO 24V 2A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo electrónico seguridad 4/8 F-DI/4 F-DO 24V 2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 8

  • Número de salidas digitales - 4

  • Entrada digital configurable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7148-4FC00-0AB0

Ref.Sonepar

225303

EAN

4025515073055

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

4

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

3.7 mA

Tensión de entrada permitida:

-30...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Otros

Intensidad de salida:

2 A

Tensión de salida permitida:

0...28.8 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0.3...17 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

90 mm

Altura:

130 mm

Profundidad:

65 mm

SIMATIC DP, ET 200 pro módulo electrónico de seguridad 4/8 F-DI/4 F-DO DC 24V/2 A PROFIsafe, ancho 90 mm, hasta categoría 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC 61508)/PLE (ISO13849) SIMATIC ET 200pro es un sistema de periferia modular, robusto y versátil con grado de protección IP65/67, que destaca por su extensa gama de módulos. De este modo Siemens ofrece una posibilidad de aplicación compacta y multifunción, que, gracias a su diseño modular, puede instalarse directamente en la máquina y no necesita armario eléctrico.​​ El sistema de periferia es capaz de reaccionar de manera flexible y rápida a diferentes requisitos de automatización con su abanico de módulos amplio e innovador. Además de la versatilidad de la gama de módulos, el diseño del sistema hace que ocupe poco espacio y sea fácil de montar. Asimismo, es posible minimizar los tiempos de parada de la instalación, puesto que los módulos High Feature de SIMATIC ET 200pro incorporan posibilidades de diagnóstico amplias y precisas. ​​El hot swapping permite sustituir los módulos electrónicos en caso de fallo sin tener que desconectar la instalación. Durante la sustitución de los módulos, el cableado se mantiene y las demás partes de la instalación permanecen en funcionamiento. Siemens ofrece una solución completa de alta calidad y uso flexible que soporta altas solicitaciones mecánicas gracias a su ejecución robusta. Una gestión de calidad continua contribuye a que los productos ET 200 establezcan nuevos estándares en el mercado y hagan de Siemens un socio fiable a largo plazo. El sistema ofrece un amplísimo catálogo de módulos. Además de varios módulos de entradas y salidas digitales y analógicas en las más distintas variantes, se ofrecen también una serie de módulos de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Específicamente para el control de motores, el sistema ET 200pro ofrece soluciones integradas en forma de arrancadores de motor y convertidores de frecuencia, disponibles asimismo en variantes de seguridad. Un IO-Link-Master y un módulo para la conexión de componentes RFID a través de la interfaz RS 232/422 completan el catálogo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS