SIEMENS - Módulo electrónico SIMATIC ET200 IP65/67 ET200AL IO-Link ET 200AL DI 16x24V DC 8xM12 grado de protección IP67 - 6ES7141-5AH00-0BL0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo electrónico SIMATIC ET200 IP65/67 ET200AL IO-Link ET 200AL DI 16x24V DC 8xM12 grado de protección IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 18...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 16

  • Número de salidas digitales - 0

  • Entrada digital configurable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7141-5AH00-0BL0

Ref.Sonepar

589139

EAN

4047623411352

Tensión de alimentación DC:

18...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

3 mA

Tensión de entrada permitida:

-30...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

1.2...4.8 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

45 mm

Altura:

159 mm

Profundidad:

40 mm

SIMATIC ET200 IP65/67. ET200AL, 1 módulo elecrónico IO-Link ET 200AL, DI 16x 24 V DC, 8x M12, Grado de protección IP67

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS