SIEMENS - Módulo electrónico SIMATIC ET200 IP65/67 ET200eco PN DIQ 16x24 V DC/0 5 A/2 A M12-L 8xM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 16
Entrada digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7143-6BH00-0BB0
Ref.Sonepar
544280
EAN
4047623410867
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
16
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
2.4 mA
Tensión de entrada permitida:
-3...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Otros
Tensión de salida permitida:
0...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.05...20 ms
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
45 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


