SIEMENS - Módulo energía PM240-2 sin filtro 380-480V 0,7kW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo energía PM240-2 sin filtro 380-480V 0,7kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 550 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4144 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6SL3210-1PE13-2UL1

Ref.Sonepar

303036

EAN

4042948665954

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

550 Hz

Máxima tensión de salida:

400 V

Corriente de salida nominal I2N:

3.1 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

1.1 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-10 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

no

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

-99999

Número de interfaces HW PROFINET:

-99999

Número de interfaces HW RS232:

-99999

Número de interfaces HW RS422:

-99999

Número de interfaces HW RS485:

-99999

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

-99999

Número de interfaces HW en paralelo:

-99999

Número de interfaces HW Otras:

-99999

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

196 mm

Anchura:

73 mm

Profundidad:

165 mm

Módulo energía SINAMICS PM240-2 sin filtrar con chopper de freno integrado 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz. Potencia con sobrecarga elevada: 0,75kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100% 240S, temperatura del aire ambiente de -10 a +50 °C, potencia sobrecarga leve: 1,1 kW al 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100% 240S, temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 196 x 73 x 165 (Al x An x P), FSA, grado de protección IP20 sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir de la CU con versión de firmware V4.6.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS