SIEMENS - Módulo entrada analógico EA 4XRTD/TC HIGH FEATURE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Resolución de las entradas analógicas - 16 Bit
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 0
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6AG1134-6JD00-2CA1
Ref.Sonepar
850435
EAN
4047618043247
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Resolución de las entradas analógicas:
16 Bit
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
0
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
15 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


