SIEMENS - Módulo entrada analógico SA 2X U/I ST 16 bits
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 2
Salida analógica configurable - sí
Salida, intensidad - sí
Salida, tensión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7532-5NB00-0AB0
Ref.Sonepar
232515
EAN
4047623403487
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
2
Salida analógica configurable:
sí
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
16 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
25 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


