SIEMENS - Módulo entrada digital ED 16xAC230V, 16 canales 20MS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7521-1FH00-0AA0
Ref.Sonepar
545989
EAN
4025515080244
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
11 mA
Tensión de entrada permitida:
0...264 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
25...25 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


