SIEMENS - Módulo entrada digital ED 16xDC24V 16 canales 3,2MS - 6ES7521-1BH50-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7521-1BH50-0AA0
Ref.Sonepar
589651
EAN
4025515080251
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
4.5 mA
Tensión de entrada permitida:
-30...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
3...4 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


