SIEMENS - Módulo entrada digital SB1232 2 SA+/-10V 0-20mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 2
Salida analógica configurable - sí
Salida, intensidad - sí
Salida, tensión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1232-4HB32-4XB0
Ref.Sonepar
328544
EAN
4047618046323
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
2
Salida analógica configurable:
sí
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
14 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
45 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


