SIEMENS - MODULO EXPANSION AM2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 2
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
81 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ED1055-1MA00-0BA0
Ref.Sonepar
544069
EAN
4025515067207
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
10 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


