SIEMENS - Módulo función estrella triangulo 0,5-60S 24-240V CA/CC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo función estrella triangulo 0,5-60S 24-240V CA/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.5...60 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2816-0EW20

Ref.Sonepar

169941

EAN

4011209824485

Función de conmutación:

Otros

Configuración de la hora desde/hasta:

0.5...60 s

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

módulo de función estrella-triángulo compuesta por un módulo básico y dos módulos de acoplamiento, rango de tiempo 0,05-60 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varistor para amortiguar las bobinas de contactor integrado, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 módulo de función SIRIUS 3RA28 para arranque estrella-triángulo, para adosar a contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2, p. ej., para arranque selectivo de motores, soplantes y ventiladores.Montaje sencillo y sin herramientas de arrancadores estrella-triángulo con temporización y enclavamiento eléctrico sin cableado adicional. Esto evita los errores de cableado y reduce los costos de comprobación. El montaje frontal en los aparatos ahorra espacio en el perfil DIN. No se precisa un circuito de protección adicional. La conexión preferente automática reduce los picos de intensidad. Los aparatos son de uso universal gracias a sus homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC, UL/CSA).Los módulos de función están disponibles para contactores 3RT2 y contactos auxiliares 3RH2 en los tamaños S00 a S3. Disponibles con un rango de tensiones amplio y flexible de 24-240 V AC/DC, salidas seleccionables 1 NA + 1 NC o 1 CO y sistema de conexión por bornes de tornillo o de resorte.Se ofrecen kits de montaje de cableado y una tapa precintable para los módulos de función.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS