SIEMENS - Módulo Interfaz Profinet IM155-6 PN SIMATIC ET 200SP HA, máximo 56 módulos de periferia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Anchura - 50 mm
Altura - 138 mm
Profundidad - 89 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6DL1155-6AU00-0PM0
Ref.Sonepar
621566
EAN
4047623408260
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Anchura:
50 mm
Altura:
138 mm
Profundidad:
89 mm
SIMATIC ET 200SP HA, MODULO INTERFAZ PROFINET IM155-6 PN MAX. 56 MÓD. DE PERIFERÍA, MULTI HOT SWAP, SIN MÓDULO DE SERVIDOR
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


