SIEMENS - Módulo led 230V ámbar borne tornillo para fijación base - 3SU1401-2BF00-1AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo led 230V ámbar borne tornillo para fijación base

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1401-2BF00-1AA0

Ref.Sonepar

545814

EAN

8499094431456

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión nominal Ue a CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Naranja

Tipo de fijación:

Fijación delantera

módulo de LED con LED intgr. 230 V AC, ámbar, bornes de tornillo, para fijación en base Módulo de LED SIRIUS ACT para iluminar los aparatos de mando y señalización SIRIUS ACT con iluminación brillante gracias a la tecnología LED de alta eficiencia energética.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, distintas variantes de tensión, distintos sistemas de conexión y tipos de montaje.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS